画像準備中

アイティティキャノン 丸形コネクタ APDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:19●取り付けタイプ:パネルマウント●シェルサイズ:32mm●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電圧:48 V dc●ボディ向き:ストレート●シリーズ:APD●ハウジング材質:PBT●動作温度 Min:-40℃●DIN EN60529、ISO15170-2 sec.6.2、6.3、6.4、6.6. 参照先: ピンコンタクト: ; 752-5749 752-5749 、 ; 752-5758 752-5758 。シール: ; 752-5767 752-5767 、 ; 752-5761 752-5761 、 ; 752-5764 752-5764 。ブラインドシール: ; 752-5770 752-5770 。 手動圧着工具: ; 752-5815 752-5815 。リリース工具: ; 752-5751 752-5751. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、フランジレセプタクル19極. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズのフランジレセプタクル19極は、ワイヤ対ワイヤシャーシ接続、トラクタ、大型車などの自動車産業での用途に最適で、工業オートメーションコネクタ用途にも適しています。. 動作電圧48 VDC 接触抵抗(最大) 5 mΩ 耐電圧1000 VAC (60秒) 絶縁抵抗(最小) 10 MΩ 注文コード49079477 品番121583-0120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:19●取り付けタイプ:パネルマウント●シェルサイズ:32mm●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電圧:48 V dc●ボディ向き:ストレート●シリーズ:APD●ハウジング材質:PBT●動作温度 Min:-40℃●DIN EN60529、ISO15170-2 sec.6.2、6.3、6.4、6.6. 参照先: ピンコンタクト: ; 752-5749 752-5749 、 ; 752-5758 752-5758 。シール: ; 752-5767 752-5767 、 ; 752-5761 752-5761 、 ; 752-5764 752-5764 。ブラインドシール: ; 752-5770 752-5770 。 手動圧着工具: ; 752-5815 752-5815 。リリース工具: ; 752-5751 752-5751. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、フランジレセプタクル19極. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズのフランジレセプタクル19極は、ワイヤ対ワイヤシャーシ接続、トラクタ、大型車などの自動車産業での用途に最適で、工業オートメーションコネクタ用途にも適しています。. 動作電圧48 VDC 接触抵抗(最大) 5 mΩ 耐電圧1000 VAC (60秒) 絶縁抵抗(最小) 10 MΩ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする