内容量1個
仕様コンタクト数:2●取り付けタイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP67●定格電圧:48 V dc●ボディ向き:ストレート●シリーズ:APD●ハウジング材質:PBT●動作温度 Min:-40℃●DIN EN60529、ISO15170-2 sec.6.2、6.3、6.6、EN60512. 参照先: ソケットコンタクト: ; 752-5607 752-5607 、 ; 752-5593 752-5593 、 ; 752-5597 752-5597 。ピンコンタクト: ; 752-5587 752-5587 、 ; 752-5590 752-5590 、 ; 752-5581 752-5581 。ワイヤシール: ; 752-5600 752-5600 、エンドベル: ; 752-5569 752-5569 、 ; 752-5565 752-5565 。フランジガスケット(該当する場合): ; 752-5562 752-5562 。ケーブルシールセット: ; 752-5604 752-5604 、 ; 752-5613 752-5613 。 APDシリーズ手動圧着工具: ; 752-5616 752-5616. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、高電力コネクタ2極. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズの高電力コネクタ2極は、アンテナ及びベースステーション向けのテールリフトや電源、大型自動車用コネクタでの使用など、高電力コネクタ用途に最適です。 小型で高電力に対応しているAPDシリーズコネクタは、多くの用途に理想的です。 耐久性と耐磨耗性を備え、ISO15170に準拠しています。. 動作電圧48 VDC 接触抵抗2 mΩ 耐電圧1000 Vac (60秒) 絶縁抵抗10 MΩ (最小) 最大50かん合サイクル
注文コード49079495
品番121583-0026