アイティティキャノン 丸形コネクタ APDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:51 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 シェルサイズ:68mm 、 IP保護等級:IP67, IP69K 、 定格電圧:48 V dc 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:APD 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Min:-40℃ 、 DIN EN 60529、ISO 15170-2、セクション6.2、6.3、6.4、6.6. ソケット圧着については次を参照: ; 752-5742 752-5742 、 ; 752-5745 752-5745 、エンドベルについては次を参照: ; 752-5806 752-5806 、手動圧着工具については次を参照: ; 752-5815 752-5815. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズジャムナットレセプタクルコネクタ51極二次ロック. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズジャムナットレセプタクルコネクタ51極二次ロック付きは、信号接点が搭載された高耐久性で費用効果の高いマルチピンコネクタで、ワイヤとワイヤ、ワイヤとボードの接続アプリケーションに適しています。 これらのAPDシリーズ51極ジャムナットレセプタクルコネクタは、過酷な環境での使用に適し、色数も豊富なので視覚的に合わせを判別しやすく、不一致の発生を回避できます。. 動作電圧48 VDC 最大接触抵抗5 mΩ 耐電圧1000 VaC (60秒) 最小絶縁抵抗10 MΩ 注文コード49079574 品番121583-0096
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,775
販売価格(税別)
15,250
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:51 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 シェルサイズ:68mm 、 IP保護等級:IP67, IP69K 、 定格電圧:48 V dc 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:APD 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Min:-40℃ 、 DIN EN 60529、ISO 15170-2、セクション6.2、6.3、6.4、6.6. ソケット圧着については次を参照: ; 752-5742 752-5742 、 ; 752-5745 752-5745 、エンドベルについては次を参照: ; 752-5806 752-5806 、手動圧着工具については次を参照: ; 752-5815 752-5815. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズジャムナットレセプタクルコネクタ51極二次ロック. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズジャムナットレセプタクルコネクタ51極二次ロック付きは、信号接点が搭載された高耐久性で費用効果の高いマルチピンコネクタで、ワイヤとワイヤ、ワイヤとボードの接続アプリケーションに適しています。 これらのAPDシリーズ51極ジャムナットレセプタクルコネクタは、過酷な環境での使用に適し、色数も豊富なので視覚的に合わせを判別しやすく、不一致の発生を回避できます。. 動作電圧48 VDC 最大接触抵抗5 mΩ 耐電圧1000 VaC (60秒) 最小絶縁抵抗10 MΩ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする