アイティティキャノン 丸形コネクタ APDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:2●端子方法:圧着●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:48 V dc●シリーズ:APD●コンタクト材質:銅合金●参照先: 関連するソケットコンタクト用コネクタ: 752-5571。ピンコンタクト用コネクタ: 752-5575、752-5584。手動圧着工具: 752-5616. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、機械加工高電力2極圧着コンタクト. アイティティキャノンAPDシリーズの高電力コンタクトは、APDシリーズ高電力2極コネクタ内で使用します。 配電ハーネス、農業、汎用自動車用途などに最適です。. 機械加工コンタクト 銅、銀めっき 注文コード49079626 品番430-8645-009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:2●端子方法:圧着●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:48 V dc●シリーズ:APD●コンタクト材質:銅合金●参照先: 関連するソケットコンタクト用コネクタ: 752-5571。ピンコンタクト用コネクタ: 752-5575、752-5584。手動圧着工具: 752-5616. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、機械加工高電力2極圧着コンタクト. アイティティキャノンAPDシリーズの高電力コンタクトは、APDシリーズ高電力2極コネクタ内で使用します。 配電ハーネス、農業、汎用自動車用途などに最適です。. 機械加工コンタクト 銅、銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする