内容量1個
仕様コンタクト数:2●端子方法:圧着●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:48 V dc●シリーズ:APD●動作温度 Min:-40℃●参照先: 関連するソケットコンタクト用コネクタ: 752-5571。ピンコンタクト用コネクタ: 752-5575、752-5584。手動圧着工具: 752-5616. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、機械加工高電力2極圧着コンタクト. アイティティキャノンAPDシリーズの高電力コンタクトは、APDシリーズ高電力2極コネクタ内で使用します。 配電ハーネス、農業、汎用自動車用途などに最適です。. 機械加工コンタクト 銅、銀めっき
注文コード49079635
品番430-8645-000