アイティティキャノン 丸形コネクタ Mini Sure-Sealシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:3●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●シェルサイズ:MSS 3 P●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Mini Sure-Seal●ハウジング材質:PVC●動作温度 Min:-40℃●コンタクトは別途注文要、品番 ; 341-3033 341-3033 (オス)又は ; 341-3049 341-3049 (メス)を参照してください。 必要な工具については、代表品番 ; 167-9534 167-9534 を参照してください。. mini Suresealケーブルプラグ. このITT Canon製のMini Sure-Sealコネクタプラグは、2、3又は4ピン / ソケットの組み合わせを用意しており、対応するMini Sure-Sealコネクタとの簡単で信頼性の高いかん合を可能にするように設計されています。 ワンピース成形ボディはIP67等級なので、水や埃に対して優れた保護性能を発揮します。この結果、産業や自動車の用途に最適な接続が実現します。 注文コード49079879 品番120-8552-101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:3●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●シェルサイズ:MSS 3 P●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Mini Sure-Seal●ハウジング材質:PVC●動作温度 Min:-40℃●コンタクトは別途注文要、品番 ; 341-3033 341-3033 (オス)又は ; 341-3049 341-3049 (メス)を参照してください。 必要な工具については、代表品番 ; 167-9534 167-9534 を参照してください。. mini Suresealケーブルプラグ. このITT Canon製のMini Sure-Sealコネクタプラグは、2、3又は4ピン / ソケットの組み合わせを用意しており、対応するMini Sure-Sealコネクタとの簡単で信頼性の高いかん合を可能にするように設計されています。 ワンピース成形ボディはIP67等級なので、水や埃に対して優れた保護性能を発揮します。この結果、産業や自動車の用途に最適な接続が実現します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする