アイティティキャノン 丸形コネクタ Neptune Circularシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:48 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:圧着 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:25 V 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:Neptune Circular 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Cable mount plugs only mate with panel sockets and cable mount sockets only mate with panel plugs. Plugs accept pin contacts, Sockets accept socket contacts. Trident Neptune Cable Connectors with Plastic Coupling Ring. From ITT Cannon, the Trident connector system is designed for use in harsh environments. With membrane wire seals and a corrosion resistant plastic coupling ring, this connector is ideal for use in outdoor electronics and automobile applications. 注文コード49079994 品番192900-0539
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:48 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:圧着 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:25 V 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:Neptune Circular 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Cable mount plugs only mate with panel sockets and cable mount sockets only mate with panel plugs. Plugs accept pin contacts, Sockets accept socket contacts. Trident Neptune Cable Connectors with Plastic Coupling Ring. From ITT Cannon, the Trident connector system is designed for use in harsh environments. With membrane wire seals and a corrosion resistant plastic coupling ring, this connector is ideal for use in outdoor electronics and automobile applications.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする