画像準備中

アイティティキャノン 丸形コネクタ Sure Sealシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード49080186 品番120-8552-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:2●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:圧着●シェルサイズ:SF2P●定格電流:16A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:メス , オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Sure Seal●コンタクトは別途注文要. SURE-SEALシャーシプラグ. ITT CannonのこのSURE-SEALシャーシコネクタは、使い勝手がシンプルな一体型成形ボディを備えています。必要なコンタクト(別売り)以外には他の何のパーツも必要ありません。 優れたレベルの侵入保護能力を持つこのSURE-SEALコネクタは、業務及び車載環境に最適です。さらに、短時間であれば浸漬にも耐えます。. 特長と利点: IP67定格 成形一体型構造 かん合の間違いを防ぐ極性化 耐久性が高く経済的 取り付けが簡単. この製品群には以下が含まれます。 品番: ; 341-2872 341-2872 は2極SURE-SEALコネクタ 品番: ; 341-2894 341-2894 は3極SURE-SEALコネクタ 品番: ; 341-2901 341-2901 は4極SURE-SEALコネクタ 品番: ; 341-2923 341-2923 は10極SURE-SEALコネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする