仕様コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:圧着 、 シェルサイズ:SSF4P 、 定格電流:16A 、 IP保護等級:IP67 、 コンタクトジェンダー:メス , オス 、 定格電圧:400 V ac 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:Sure Seal 、 動作温度 Min:-40℃ 、 コンタクトは別途注文要. SURE-SEALシャーシプラグ. ITT CannonのこのSURE-SEALシャーシコネクタは、使い勝手がシンプルな一体型成形ボディを備えています。必要なコンタクト(別売り)以外には他の何のパーツも必要ありません。 優れたレベルの侵入保護能力を持つこのSURE-SEALコネクタは、業務及び車載環境に最適です。さらに、短時間であれば浸漬にも耐えます。. 特長と利点: IP67定格 成形一体型構造 かん合の間違いを防ぐ極性化 耐久性が高く経済的 取り付けが簡単. この製品群には以下が含まれます。 品番: ; 341-2872 341-2872 は2極SURE-SEALコネクタ 品番: ; 341-2894 341-2894 は3極SURE-SEALコネクタ 品番: ; 341-2901 341-2901 は4極SURE-SEALコネクタ 品番: ; 341-2923 341-2923 は10極SURE-SEALコネクタ