※FS+SM
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
FS ローレットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49080254
品番
FS-40-N
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
寸法A(mm)
13
寸法H(mm)
28
寸法c(mm)
5
寸法d(mm)
22
材質
スティール
質量(g)
250
タイプ
グリップ取付穴なし
D
40