※FS+SM
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
FS ローレットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49080263
品番
FS-50
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
14
寸法H(mm)
32
寸法c(mm)
5
寸法d(mm)
27
寸法m(mm)
M4
寸法p(mm)
17
材質
スティール
質量(g)
415
タイプ
グリップ取付穴付
D
50