ITT CANNON
ITT CANNONの 電子部品(オンボード)
ITT CANNONの 機構部品(電子部品)
ITT CANNONの 基板用コネクタ
アイティティキャノン 丸形コネクタ Trident TNMシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:12●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Trident TNM●ハウジング材質:亜鉛合金●動作温度 Max:+105℃●コンタクト及び圧着工具は、別途注文する必要があります。 選択できるコンタクトについては、品番 ; 468 - 557 468 - 557 (代表品番)を参照してください。. ケーブルプラグ / ソケット
注文コード
49080283
品番
192993-0013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:12●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Trident TNM●ハウジング材質:亜鉛合金●動作温度 Max:+105℃●コンタクト及び圧着工具は、別途注文する必要があります。 選択できるコンタクトについては、品番 ; 468 - 557 468 - 557 (代表品番)を参照してください。. ケーブルプラグ / ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応