アイティティキャノン 丸形コネクタ Trident TNMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:19●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Trident TNM●ハウジング材質:亜鉛合金●動作温度 Max:+105℃●コンタクト及び圧着工具は、別途注文する必要があります。 選択できるコンタクトについては、品番466-804 (代表品番)を参照してください。. パネルプラグ/ソケット. ダストキャップ品番235-420(代表品番)は、シャーシ取り付けレセプタクルでの使用に最適です。 注文コード49080317 品番192993-0074
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様16種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:19●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Trident TNM●ハウジング材質:亜鉛合金●動作温度 Max:+105℃●コンタクト及び圧着工具は、別途注文する必要があります。 選択できるコンタクトについては、品番466-804 (代表品番)を参照してください。. パネルプラグ/ソケット. ダストキャップ品番235-420(代表品番)は、シャーシ取り付けレセプタクルでの使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする