※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
GDP 回転グリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
スティール
D
18
寸法m(mm)
M8
注文コード
49080945
品番
GDP-18-M8
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじ・D・寸法m
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
4
寸法H(mm)
58.5
寸法d(mm)
14.5
寸法h(mm)
56
寸法h1(mm)
19
寸法m(mm)
M8
ねじ
スティール
質量(g)
37
D
18
d1
10