NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
GDP 回転グリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
スティール
D
22
寸法m(mm)
M10
注文コード
49080954
品番
GDP-22-M10
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
ねじ・D・寸法m
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
5
寸法H(mm)
61.5
寸法d(mm)
18.5
寸法h(mm)
59
寸法h1(mm)
21
寸法m(mm)
M10
ねじ
スティール
質量(g)
87
D
22
d1
14