GDP 回転グリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじスティール D22 寸法m(mm)M8 注文コード49080963 品番GDP-22-M8
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品はねじ・D・寸法mなど24種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)4 寸法H(mm)61.5 寸法d(mm)18.5 寸法h(mm)59 寸法h1(mm)21 寸法m(mm)M8 ねじスティール 質量(g)85 D22 d114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする