NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
GDP 回転グリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
スティール
D
22
寸法m(mm)
M8
注文コード
49081042
品番
GDPA-22-M8
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ・D・寸法m
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
4
寸法H(mm)
61.5
寸法d(mm)
18.5
寸法h(mm)
59
寸法h1(mm)
21
寸法m(mm)
M8
ねじ
スティール
質量(g)
100
D
22
d1
14