NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
GDP 回転グリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
スティール
D
24
寸法m(mm)
M10
注文コード
49081051
品番
GDPA-24-M10
参考基準価格(税別)
¥4,610
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじ・D・寸法m
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
5
寸法H(mm)
76.5
寸法d(mm)
18.5
寸法d1(mm)
14
寸法h(mm)
74
寸法h1(mm)
27
寸法m(mm)
M10
ねじ
スティール
質量(g)
120
D
24