NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
GDP 回転グリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ
ステンレス
D
18
寸法m(mm)
M6
注文コード
49081094
品番
GDPS-18-M6
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじ・D・寸法m
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
3
寸法H(mm)
58.5
寸法d(mm)
14.5
寸法h(mm)
56
寸法h1(mm)
19
寸法m(mm)
M6
ねじ
ステンレス
質量(g)
35
D
18
d1
10