BINDER(ビンダー)
BINDER(ビンダー)の 電子部品(オンボード)
BINDER(ビンダー)の 機構部品(電子部品)
BINDER(ビンダー)の 基板用コネクタ
アダプタ, Binder ストレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
終端1:背面固定パネル取り付け●終端2:シリーズ620ソケット●IP保護等級:IP67●ボディ向き:ストレート●長さ:14mm●パネルアダプタ背面固定具. ソケット用アダプタ
注文コード
49081096
品番
08-2636-000-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
終端1:背面固定パネル取り付け●終端2:シリーズ620ソケット●IP保護等級:IP67●ボディ向き:ストレート●長さ:14mm●パネルアダプタ背面固定具. ソケット用アダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応