NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
GDR リトラクタブル回転グリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49081173
品番
GDR-18-M5
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
15
寸法H(mm)
72.5
寸法d(mm)
16
寸法d1(mm)
15
寸法h(mm)
57.5
寸法m(mm)
M5
質量(g)
41
タイプ
スティール製
D
18