NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
GDR リトラクタブル回転グリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49081207
品番
GDR-25-M6
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
19.5
寸法H(mm)
105.5
寸法d(mm)
20
寸法d1(mm)
18.5
寸法h(mm)
86
寸法m(mm)
M6
質量(g)
110
タイプ
スティール製
D
25