NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
GDR リトラクタブル回転グリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49081234
品番
GDRS-22-M6
参考基準価格(税別)
¥5,790
販売価格(税込)
¥6,367
販売価格(税別)
¥
5,788
バスケットに入れる
寸法A(mm)
19.5
寸法H(mm)
80.5
寸法d(mm)
20
寸法d1(mm)
18.5
寸法h(mm)
61
寸法m(mm)
M6
質量(g)
80
タイプ
ステンレス製
D
22