GGB ゴムボール回転グリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49081286 品番 GGB-8
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法D(mm)10 寸法H(mm)56.5 寸法d(mm)17.8 寸法h(mm)47.5 寸法m(mm)M8 質量(g)40 D35.5 d113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49081261
2019-10-17
用途:
趣味

RAMマウントで使おうと思ったのだが、サイズがでかすぎた。注文画面でサイズが一つも記載されていないのは、ミスリードを狙っているとしか思えない。しかも返品不可能とは、なぜですか。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする