NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
GNM ナイロン回転グリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49081681
品番
GNM-12
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
寸法D(mm)
17
寸法H(mm)
106
寸法d1(mm)
20
寸法h(mm)
95
寸法m(mm)
M12
質量(g)
144
D
32