NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
GPB プラスティックボール回転グリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49081715
品番
GPB-10
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
寸法D(mm)
40
寸法d1(mm)
16
ねじ寸法M
M10
ねじピッチ
1.5
材質
(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
質量(g)
117
寸法H(mm)
61
寸法e(mm)
24
寸法B(mm)
5
寸法h(mm)
37
寸法Lm(mm)
14