GPB プラスティックボール回転グリップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49081724 品番 GPB-12
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

六角穴による裏側からの取りつけ方式。

寸法D(mm)50 寸法d1(mm)20 ねじ寸法MM12 ねじピッチ1.75 材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理 質量(g)237 寸法H(mm)78 寸法e(mm)31 寸法B(mm)6 寸法h(mm)47 寸法Lm(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする