※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPB-6 GPB プラスティックボール回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49081733 GPB-6 GPB プラスティックボール回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49081733

GPB プラスティックボール回転グリップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49081733 品番 GPB-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

六角穴による裏側からの取りつけ方式。

寸法D(mm)25 寸法d1(mm)10 ねじ寸法MM6 ねじピッチ1 材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理 質量(g)28 寸法H(mm)37.5 寸法e(mm)150 寸法B(mm)3 寸法h(mm)22.5 寸法Lm(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする