NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
GPC コニカルグリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49081751
品番
GPC-20-M6
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
アウトレット
¥319
¥
239
バスケットに入れる
寸法H(mm)
30
寸法d(mm)
12
寸法m(mm)
M6
質量(g)
8
D
20