GPC コニカルグリップ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49081785 品番 GPC-35-M12
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
寸法H(mm)53 寸法d(mm)21 寸法m(mm)M12 質量(g)44 D35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49081767
2017-07-30
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

レバーの操作に使用したいので、もう少し柔らかいものが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする