NBK(鍋屋バイテック会社)
GRP 回転グリップ
(1件のレビュー)
内容量
1個
材質
[ねじ]SUM22L/三価黒メート処理、[グリップ]フェノール樹脂(黒)
寸法M(mm)
M6
寸法D(mm)
21
注文コード
49081812
品番
GRP-21-M6
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法M・寸法D
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
3
寸法D(mm)
21
寸法H(mm)
52.5
寸法Lm(mm)
13
寸法M(mm)
M6
寸法d(Φmm)
17
寸法d1(Φmm)
10
寸法e(mm)
2.5
寸法h(mm)
50
材質
[ねじ]SUM22L/三価黒メート処理、[グリップ]フェノール樹脂(黒)
質量(g)
42