※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の グリップ・握り
GRR セルフロックプラスティックグリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
D
17
寸法c(mm)
6
注文コード
49081952
品番
GRR-17-R6
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
D・寸法c
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
40
寸法c(mm)
6
寸法d(mm)
12
質量(g)
10
D
17