※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRR-23-R10 GRR セルフロックプラスティックグリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49081986 GRR-23-R10 GRR セルフロックプラスティックグリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49081986

GRR セルフロックプラスティックグリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 D23 寸法c(mm)10 注文コード49081986 品番GRR-23-R10
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品はD・寸法cなど10種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)55 寸法c(mm)10 寸法d(mm)18 質量(g)25 D23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする