GRR セルフロックプラスティックグリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 D28 寸法c(mm)12 注文コード49082022 品番GRR-28-R12
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
この商品はD・寸法cなど10種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)85 寸法c(mm)12 寸法d(mm)21 質量(g)58 D28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする