プラスティック固定グリップ(めねじ)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法MM6 材質/仕上[グリップ]ナイロン6(黒)/-、[ねじ部]S45C/三価クロメート 寸法D(Φmm)19 注文コード49082101 品番GTF-19-M6
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品はねじ寸法M・材質/仕上・寸法Dなど11種類から選べます 他の種類を見る

ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。
グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。

寸法D(Φmm)19 ねじ寸法MM6 寸法Lf(mm)12 寸法d(Φmm)13 寸法H(mm)65 質量(g)19 仕様めねじ 材質/仕上[グリップ]ナイロン6(黒)/-、[ねじ部]S45C/三価クロメート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49082144
2021-05-25
用途:
機械のレバー

機械のレバー部分が破損して塩ビパイプで代用していましたが、やっぱり専用の商品の方が手によくなじむ感じがします。価格もリーズナブルで問題ありません。

対象商品:
49082144
2020-12-04
用途:
ハンドル棒の先端グリップとして使用

GP−12より、しっかりした仕様となって
使いやすくデザインフォルムも可ですね。

対象商品:
49082092
2019-07-05
用途:
昔の蓄音機のハンドル
堀越畳店 様

ネジ穴は 貫通にして 形が気に入って 取り付けてあります。

対象商品:
49082126
2018-05-05
用途:
自作トリマーベースのグリップハンドルに使用。
飲食業

ネジ部分は金属なので力を入れても割れる心配がなく、使いやすい。
ネジ径に対してグリップ部分がもう少し太ければもっと良かったかも。

対象商品:
49082101
2016-06-30
用途:
製品

特段問題なし

対象商品:
49082135
2017-09-05
用途:
自作工具のレバー
その他業種

先端部(ネジ部出ない方)にパーティングライン?微妙な凸があり
指に引っかかり気になりました。
旋盤加工で削り取り、ポリッシュして滑らかにしました。

対象商品:
49082135
2016-05-31
用途:
製品

特に可もなし不可もなし

対象商品:
49082126
2016-04-28
用途:
工具を持ちやすいように
その他業種

ネジのサイズの割りに持ちやすいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする