NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランクハンドル
HAB アルミクランクハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49082354
品番
HAB-80-C8
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法H(mm)
21
寸法R(mm)
31
寸法c(mm)
8
寸法h(mm)
12.5
寸法m(mm)
M6
寸法w(mm)
18
質量(g)
134
D
80