曜日別特売
HAF-125-C14 HAF アルミクランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49082503

HAF-125-C14 HAF アルミクランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49082503
HAF-125-C14 HAF アルミクランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49082503

HAF アルミクランクハンドル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法R(mm)125注文コード49082503品番HAF-125-C14
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900
寸法H(mm)37寸法R(mm)125寸法c(mm)14寸法d(mm)28寸法g(mm)76寸法h(mm)28寸法l(mm)31寸法w(mm)36質量(g)286
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする