※HAK+GMP
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
HAK アルミローレットハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
D
40
タイプ
指穴あり
注文コード
49082607
品番
HAK-40-FH-SG
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
この商品は
D・タイプ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12
寸法H(mm)
25
寸法c(mm)
5
寸法c1(mm)
14
寸法d(mm)
22
寸法p(mm)
10.5
種類
ローレット
材質
アルミニウム
質量(g)
49
タイプ
指穴あり
D
40
表面処理
アルマイト処理(シルバーグレー)