※HAK+GMP
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
HAK アルミローレットハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
D
50
タイプ
指穴あり
注文コード
49082713
品番
HAK-50-R10-FH-SG
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
この商品は
D・タイプ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
13
寸法H(mm)
28
寸法R(mm)
10
寸法c1(mm)
14
寸法d(mm)
27
寸法f(mm)
7.5
寸法p(mm)
15
種類
ローレット
材質
アルミニウム
質量(g)
76
タイプ
指穴あり
D
50
表面処理
アルマイト処理(シルバーグレー)