ANALOG DEVICES
ANALOG DEVICESの 電子部品(オンボード)
ANALOG DEVICESの 受動部品
ANALOG DEVICESの 光エレクトロニクス製品
アナログデバイセズ 5チャンネル デジタルアイソレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49082819
品番
ADuM152N0BRZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大データレート:150Mbps 、 パッケージタイプ:SOIC 、 最大順方向電圧:5.5V 、 最大入力電流:10 μA 、 絶縁電圧:3 kV rms 、 立ち上がり時間:2.5ns 、 ピン数:16 、 実装タイプ:表面実装 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 長さ:10mm 、 奥行き:1.75mm 、 幅:6.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応