※HAK+GMP
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
HAK アルミローレットハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
D
80
タイプ
グリップ取付穴付
注文コード
49082853
品番
HAK-80-R16-SG
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
この商品は
D・タイプ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
15
寸法H(mm)
40
寸法R(mm)
16
寸法d(mm)
45
寸法f(mm)
12.5
寸法m(mm)
M6
寸法p(mm)
30
種類
ローレット
材質
アルミニウム
質量(g)
264
タイプ
グリップ取付穴付
D
80
表面処理
アルマイト処理(シルバーグレー)