NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
HCH アルミディスクハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49082941
品番
HCH-160-C16
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥38,368
販売価格(税別)
¥
34,880
バスケットに入れる
寸法A(mm)
18
寸法H(mm)
58
寸法c(mm)
16
寸法d(mm)
42
寸法d1(mm)
24
寸法h(mm)
7
寸法l(mm)
45
寸法m(mm)
M10
寸法p(mm)
70
種類
ディスク
材質
アルミニウム
質量(g)
750
D
160