曜日別特売
HDA-100 HDA・HDB アルミディスクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49083036

HDA-100 HDA・HDB アルミディスクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49083036
HDA-100 HDA・HDB アルミディスクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49083036

HDA・HDB アルミディスクハンドル

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法d(mm)28
寸法A(mm)14.5
タイプグリップ取付穴付
内容量1個注文コード49083036品番HDA-100
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法A(mm)14.5寸法H(mm)38寸法d(mm)28寸法l(mm)25寸法m(mm)M6寸法p(mm)43種類ディスク材質アルミニウム質量(g)200タイプグリップ取付穴付D103表面処理ショットブラスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49083036
2023-05-23
用途: 自作機械の部品に

なかなか他では個人で少量で買えるパーツでないと思いますので、気軽に注文でき助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする