NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
HDA・HDB アルミディスクハンドル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49083072
品番
HDA-160
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
18.5
寸法H(mm)
51
寸法d(mm)
36
寸法l(mm)
32
寸法m(mm)
M10
寸法p(mm)
70
種類
ディスク
材質
アルミニウム
質量(g)
630
タイプ
グリップ取付穴付
D
164
表面処理
ショットブラスト