ADUM3154BRSZ アナログデバイセズ 7チャンネル SPI用 デジタルアイソレータ ANALOG DEVICES 49083083

アナログデバイセズ 7チャンネル SPI用 デジタルアイソレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(66個) 注文コード49083083 品番ADUM3154BRSZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大データレート:34Mbps 、 パッケージタイプ:SSOP 、 最大入力電流:18 mA 、 絶縁電圧:3.75 kVrms 、 立ち上がり時間:2.5ns 、 ピン数:20 、 実装タイプ:表面実装 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 長さ:7.5mm 、 奥行き:1.85mm 、 幅:5.6mm 、 ADuM3154シリーズSPIsolatorデジタルアイソレータ、Analog Devices. ADuM3154ファミリのデジタルアイソレータは、SPIsolator?シリーズの一製品です。 このアイソレータは、SPIインターフェイス用に設計された7チャンネルデジタルアイソレータです。1台のアイソレータから最大4つのスレーブを制御することができます。 ADuM3154デジタルアイソレータは、Analog DevicesのiCouplerRチップスケールトランス技術を使用しています。 ADuM3154 SPIsolator?シリーズに適した用途には、工業用プログラマブルロジックコントローラ(PLC)、センサ絶縁用途などがあります。. ADuM3154 SPIsolator?デジタルアイソレータの特長: 7チャンネル 4つのすべてのデータチャンネルへのアクセス スレーブ選択アドレスラインへのアクセス DCLK遅延クロックへのアクセス 複数の接続オプション Tektronixアクティブプローブをサポート ケーブル終端処理に対応 基板エッジ取り付け同軸コネクタをサポート 簡単な構成 高温動作: 125 ℃ パッケージ: 20ピンSSOP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする