NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
HDA・HDB アルミディスクハンドル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49083106
品番
HDA-200-N
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥5,267
販売価格(税別)
¥
4,788
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20.5
寸法H(mm)
57
寸法d(mm)
42
寸法l(mm)
36
種類
ディスク
材質
アルミニウム
質量(g)
980
タイプ
グリップ取付穴なし
D
204
表面処理
ショットブラスト