仕様最大データレート:34Mbps 、 パッケージタイプ:SOIC 、 最大順方向電圧:5.5V 、 最大入力電流:18 mA 、 絶縁電圧:5 kVrms 、 立ち上がり時間:2.5ns 、 ピン数:20 、 実装タイプ:表面実装 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 長さ:15.4mm 、 奥行き:2.44mm 、 幅:7.6mm 、 ADuM4151 / 4152 / 4153シリーズSPIsolatorデジタルアイソレータ、Analog Devices. Analog Devices社のADuM4151 / ADuM4152 / ADuM4153シリーズは、絶縁されたシリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)用に最適化された、7チャンネルのデジタルアイソレータです。 これはSPIsolator?ファミリデバイスの一製品です。 ADuM4151 / ADuM4152 / ADuM4153ファミリは、3つの補助データチャンネルを統合しサイズとコストを削減します。 iCouplerRチップスケールトランステクノロジーに基づく、ADuM4151 / ADuM4152 / ADuM4153 SPIsolator?ファミリは、CLK、MO/SI、MI/SO、SS SPIバス信号の伝搬遅延が短いため、最大17 MHzまでのSPIクロックレートに対応します。 これらのチャンネルはSPI向けにタイミングが最適化されており、伝播遅延14 ns、ジッタ1 nsで動作します。 ADuM4151 / ADuM4152 / ADuM4153アイソレータは、さらに3つの独立した低データレートアイソレーションチャンネルを3つの異なるチャンネル方向の組み合わせで提供します。 低速チャンネルのデータは最大2.5μsのジッタをもつ250 kbpsデータレート用にサンプリング及びシリアライズされます。. ADuM4151 / ADuM4152 / ADuM4153 LEDの特長: - 最大17 MHz SPIクロック速度に対応 - 4つの高速、低伝搬遅延、SPI信号絶縁チャンネル - 3つの250 kbpsデータチャンネル - 20リードSOIC_IC、沿面距離8.3 mm - 高温動作: 125 ℃ - 優れたコモンモードトランジェントイミュニティ: >25 kV/μs. SPIsolator?デジタルアイソレータ Analog Devices社のiCouplerRテクノロジを使用したSPIsolator?デジタルアイソレータは、専用のSPIアイソレータです。 小さなフットプリント、シンプルなデザイン、高速性と高いデータ整合性を実現しています。 オプトカプラや従来のデジタルアイソレータソリューションとは異なり、SPIsolator?ファミリは、1つのコンパクトなフォームファクタを利用して基板スペースを削減しながら、パフォーマンスを強化し、低コストを実現します。