※HEP
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 扉部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の 扉・外装部品その他
HEP エンドプレート
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49083246
品番
HEP-20
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
寸法D(mm)
2.5
寸法d1(mm)
8
寸法l(mm)
10
寸法m(mm)
M4
材質
スティール
質量(g)
8
D
20
d2
4.3