※HEP
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 扉部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の 扉・外装部品その他
HEP エンドプレート
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49083255
品番
HEP-22
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
寸法D(mm)
3
寸法d1(mm)
10
寸法l(mm)
12
寸法m(mm)
M5
材質
スティール
質量(g)
11
D
22
d2
5.3