※HPS+GRP
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル車
HPS プラソリッドハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49083571
品番
HPS-100
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
17
寸法H(mm)
43
寸法R(mm)
10
寸法d(mm)
25
寸法l(mm)
35
寸法m(mm)
M6
寸法p(mm)
42
種類
ソリッド
材質
フェノール樹脂
質量(g)
205
タイプ
グリップ取付穴付
D
100